false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

EB12, EB-12 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene

Produkt Type: EB12
Hersteller Nummer: 568610
Rexel Artikelnr.: 2912663
EAN Code: 3479775686103

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Potenzialausgleich-Schiene
Potenzialausgleich-Schiene
Feature Feature details
Bauform
Aufbau fix
Ausführung
ohne Abdeckhaube
Isolator Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Höhe
13 mm
Breite
120 mm
Länge
6 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 12
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 10
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 2
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Oberfläche der Kontaktschiene unbehandelt
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection