false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

1318/10, Runddraht, Länge 100000 mm, Ø10 mm, mit Zinkauflage 350 g/m², Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Produkt Type: 1318/10
Hersteller Nummer: 4011126033953
Rexel Artikelnr.: 2168460
EAN Code: 4011126033953

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser
10 mm
Leiter-Durchmesser_R 10
Leiterquerschnitt
78,5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte 1
Leiter-Material
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material halbhart
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff-Mantel PVC
Ummantelungswerkstoff PVC
Farbe
verzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung Nein
Max. Zugbelastung_N 22.777 N
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Werkstoff
Stahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 72179020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community