false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HVI LI 45 20 L100M GR, HVI-light-Leitung D 20mm grau FIX-Länge EW-TR 100m

Produkt Type: HVI LI 45 20 L100M GR
Hersteller Nummer: 819125
Rexel Artikelnr.: 2887372
EAN Code: 4013364118416

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser_R 20
Leiter-Durchmesser
5 mm
Leiterquerschnitt
19 mm²
Außendurchmesser isolierte Leitung 20 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte 1
Leiter-Material
Kupfer
Oberfläche
unbehandelt
Werkstoff-Mantel PVC
Ummantelungswerkstoff PVC
Farbe
grau
Werkstoff der Isolation PE
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) 0,45 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe) 0,9 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung Ja
Max. Zugbelastung_N 950 N
Länge
100 m
Werkstoff
Kupfer
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85446010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community