false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RD 10-V4A, Rundleiter 50kg Ring 10mm, V4A, 1.4571/1.4404

Produkt Type: RD 10-V4A
Hersteller Nummer: 5021647
Rexel Artikelnr.: 2886047
EAN Code: 4012195680581

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 80 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 80 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Rundleiter/Draht für Blitzschutz
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser_R 10
Leiter-Durchmesser
10 mm
Leiterquerschnitt
78 mm²
Außendurchmesser isolierte Leitung 10 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte 1
Leiter-Material
rostfreier Stahl (V4A)
Eigenschaft Leiter-Material sonstige
Oberfläche
unbehandelt
Werkstoff-Mantel ohne
Farbe
k.A.
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung Nein
Werkstoff
rostfreier Stahl (V4A)
Länge
80 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 72222031

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community