false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

EXFS 100, Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschluss-Gewindeschrauben M10

Produkt Type: EXFS 100
Hersteller Nummer: 923100
Rexel Artikelnr.: 2082189
EAN Code: 4013364108325

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutz-/Trennfunkenstrecke für Blitzschutz
Schutz-/Trennfunkenstrecke für Blitzschutz
Feature Feature details
Nennableitstrom (8/20) 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 100 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung 1,25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung 250 V
Anschluss Flansch
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff des Anschlusses Zinkdruckguss
Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Schutzart (IP)
IP67
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection