false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VG-C PV1000KS4, PV-Systemlösung im Gehäuse 4-String + Sicherung 1000V

Produkt Type: VG-C PV1000KS4
Hersteller Nummer: 5088654
Rexel Artikelnr.: 2923852
EAN Code: 4012196148561

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Set für inneren Blitzschutz/Überspannungsschutz
Set für inneren Blitzschutz/Überspannungsschutz
Feature Feature details
Anzahl der Basiselemente für Überspannungsableiter 1
Anzahl der Blitzstromableiter für Energietechnik 0
Anzahl der Blitzstromableiter für Informations-/MSR-Technik 0
Anzahl der Entkopplungsdrosseln für inneren Blitzschutz 0
Anzahl der Fernmeldemodule für Blitz-/Überspannungsableiter 0
Anzahl der Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung 0
Anzahl der Kombi-Ableiter für Energietechnik 0
Anzahl der Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik 0
Anzahl der Prüf- und Testgeräte für Überspannungsschutz 0
Anzahl der Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung 1
Anzahl der Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik 0
Anzahl der Überspannungsschutzgeräte für Energie- u. Informationstechnik 0
Mit Gehäuse Ja
Mit Zubehör Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community