2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Verbinder für Blitzschutz
  5. 318233
  • 
Product videos
360°
Product images
KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte
 Zurück
 nächstes
Verbinder für Blitzschutz - KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte - 318233
KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte
DEHN

KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte

Rexel Artikelnr.: 
2046529
Hersteller Nummer: 
318233
EAN Code: 
4013364096646
Produkt Type: 
KS FL30 V4A
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
KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte

KS FL30 V4A, Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
unbehandelt

Edelstahl (V4A)

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • 256 A-DIN 30 VA, Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm, A2, 1.4301

    OBO BETTERMANN

    256 A-DIN 30 VA, Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm, A2, 1.4301

    Rexel Artikelnr.: 2652290
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
    256 A-DIN 30 VA, Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm, A2, 1.4301

    256 A-DIN 30 VA, Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm, A2, 1.4301
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
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter NIRO (V4A) Kreuzstücke, für ober- und unterirdische Verbindungen zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung Werkstoff Klemme: NIRO (V4A) Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A) Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316 Normenbezug: DIN EN 62561-1 Fabrikat: DEHN Typ: KS FL30 V4A Art.-Nr.: 318233 oder gleichwertig.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verbinder für Blitzschutz 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Verbinder für Blitzschutz
Oberfläche unbehandelt
Werkstoff Edelstahl (V4A)
Flachleiterbreite Leiter 1 30...30 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 30...30 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) 100 kA
Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube
 
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85389099