2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Zubehör für Erdung und Blitzschutz
  5. 5016126
  • 
Product videos
Product images
1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571 1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571 1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571
 Zurück
 nächstes
Zubehör für Erdung und Blitzschutz - 1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571 - 5016126
1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571
1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571
OBO BettermannHesteller Logo
OBO Bettermann

1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571

Rexel Artikelnr.: 
2328409
Hersteller Nummer: 
5016126
EAN Code: 
4012195922278
Produkt Type: 
1805 6 VA
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
1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571

1805 6 VA, Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 404mm, A4, 1.4571

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Erdungsblock

Edelstahl (V4A)

unbehandelt
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 10
Erdungsschiene - Mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm - 1805/2: Mit 4 Anschlusslöchern - 1805/4: Mit 8 Anschlusslöchern - 1805/6: Mit 12 Anschlusslöchern Länge: 404 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 Gewicht: 97,1 kg/100 St. Typ: 1805 6 VA Art.-Nr.: 5016126

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zubehör für Erdung und Blitzschutz 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Zubehör für Erdung und Blitzschutz
Zubehör Ja
Art des Zubehörs Erdungsblock
Ersatzteil Nein
Ausführung Erdungsblock
Werkstoff Edelstahl (V4A)
 
Oberfläche unbehandelt
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 73089059