false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2953 M25 LGR, Quick-Pipe M25, PVC, lichtgrau, RAL 7035

Produkt Type: 2953 M25 LGR
Hersteller Nummer: 2153920
Rexel Artikelnr.: 2299853
EAN Code: 4012195025214

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 2 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Feature Feature details
Werkstoff
PVC
Halogenfrei
Nein
Ausführung flammwidrig Nein
Biegeverhalten starr
Mit Muffe Nein
Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)
Unterputz Nein
Aufputz Ja
Auf Holz Ja
Hohlwand Nein
Geeignet für Betoninstallation Ja
Maschinen und Anlageninstallation Ja
Unterflurinstallation (Estrich) Nein
Installation im Freien Nein
Verlegung im Erdreich Nein
Innendurchmesser 21,8 mm
Außendurchmesser
25 mm
Betriebstemperatur 0...60 °C
Einsatztemperatur -25...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Herstellerfarbe
lichtgrau
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community