false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

FBY-EL-F 25 schwarz, Leichtes Kunststoff Wellrohr FBY-EL-F 25 biegsam schwarz

  • FBY-EL-F 25 schwarz, Leichtes Kunststoff Wellrohr FBY-EL-F 25 biegsam schwarz
FBY-EL-F 25 schwarz, Leichtes Kunststoff Wellrohr FBY-EL-F 25 biegsam schwarz
Produkt Type: FBY-EL-F 25 schwarz
Hersteller Nummer: 26210025
Rexel Artikelnr.: 2687621
EAN Code: 4013960179071

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Oft zusammen gekauft

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Feature Feature details
Werkstoff
Polyolefin
Halogenfrei
Nein
Ausführung flammwidrig Ja
Biegeverhalten biegsam
Mit Muffe Nein
Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)
Unterputz Ja
Aufputz Ja
Auf Holz Ja
Hohlwand Ja
Geeignet für Betoninstallation Nein
Maschinen und Anlageninstallation Nein
Unterflurinstallation (Estrich) Ja
Installation im Freien Nein
Verlegung im Erdreich Nein
Innendurchmesser 19,3 mm
Außendurchmesser
25 mm
Betriebstemperatur -15...90 °C
Einsatztemperatur -15...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht Ja
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.016
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection