false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FFKu-Smart net 25, Mittleres Kunststoff Wellrohr FFKu-Smart net 25 biegsam blaulila

Produkt Type: FFKu-Smart net 25
Hersteller Nummer: 25230025
Rexel Artikelnr.: 2891864
EAN Code: 4013960343540

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Feature Feature details
Werkstoff
Polyolefin
Halogenfrei
Nein
Ausführung flammwidrig Ja
Biegeverhalten biegsam glatt
Mit Muffe Nein
Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)
Unterputz Ja
Aufputz Ja
Auf Holz Ja
Hohlwand Ja
Geeignet für Betoninstallation Ja
Maschinen und Anlageninstallation Ja
Unterflurinstallation (Estrich) Nein
Installation im Freien Nein
Verlegung im Erdreich Ja
Innendurchmesser 17 mm
Außendurchmesser
25 mm
Betriebstemperatur -45...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht Ja
Einsatztemperatur -45...90 °C
Farbe
lila/violett
RAL-Nummer 4.005
Herstellerfarbe
blau
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community