false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SS-12, Installationsschlauch für Fernfühler, 12 mm,

Produkt Type: SS-12
Hersteller Nummer: 38242
Rexel Artikelnr.: 9080608
EAN Code: 9120054177365

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Feature Feature details
Werkstoff
PVC
Halogenfrei
Ja
Ausführung flammwidrig Nein
Biegeverhalten flexibel
Mit Muffe Nein
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit
schwer (Klasse 4)
Unterputz Ja
Aufputz Nein
Auf Holz Nein
Hohlwand Ja
Geeignet für Betoninstallation Ja
Maschinen und Anlageninstallation Nein
Unterflurinstallation (Estrich) Ja
Installation im Freien Nein
Verlegung im Erdreich Nein
Innendurchmesser 10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur 5...50 °C
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Einsatztemperatur 70 °C
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.016
Herstellerfarbe
schwarz
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85162999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection