false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HASR25, Alu Steckrohr 25mm, HASR25

  • HASR25, Alu Steckrohr 25mm, HASR25
HASR25, Alu Steckrohr 25mm, HASR25
Produkt Type: HASR25
Hersteller Nummer: 4046933000454
Rexel Artikelnr.: 2748880
EAN Code: 4046933000454

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 3 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 3 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Metall
Elektro-Installationsrohr Metall
Feature Feature details
Werkstoff Aluminium
Werkstoffgüte Aluminium
Oberfläche unbehandelt
Oberfläche poliert Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Ausführung starr ohne Gewinde
Farbe aluminium
Unterputz Nein
Aufputz Ja
Geeignet für Betoninstallation Ja
Maschinen und Anlageninstallation Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) Nein
Unterflurinstallation (Estrich) Nein
Installation im Freien Ja
Installation auf Holz Ja
Hohlwandinstallation Ja
Installation im Erdreich Nein
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser 22,6 mm
Außendurchmesser 25 mm
Einsatztemperatur_R -45 °C
Herstellerfarbe aluminium
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 76109090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community