false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

V4 Steck-ES 40, Sehr schweres Edelstahlrohr V4 Steck-ES 40 starr

  • V4 Steck-ES 40, Sehr schweres Edelstahlrohr V4 Steck-ES 40 starr
V4 Steck-ES 40, Sehr schweres Edelstahlrohr V4 Steck-ES 40 starr
Produkt Type: V4 Steck-ES 40
Hersteller Nummer: 20814040
Rexel Artikelnr.: 2753878
EAN Code: 4013960266849

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 9 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 9 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektro-Installationsrohr Metall
Elektro-Installationsrohr Metall
Feature Feature details
Werkstoff
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl (V4A)
Oberfläche
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet
Oberfläche poliert Nein
Oberfläche gebürstet Ja
Ausführung
starr ohne Gewinde
Farbe
edelstahl
Unterputz Ja
Aufputz Ja
Geeignet für Betoninstallation Ja
Maschinen und Anlageninstallation Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) Ja
Unterflurinstallation (Estrich) Ja
Installation im Freien Ja
Installation auf Holz Ja
Hohlwandinstallation Ja
Installation im Erdreich Nein
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Innendurchmesser 37,4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Einsatztemperatur_R -45...400 °C
Herstellerfarbe
edelstahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73064020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community