false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HIEGM 20, IEC-Alu-Gewindemuffe

  • HIEGM 20, IEC-Alu-Gewindemuffe
HIEGM 20, IEC-Alu-Gewindemuffe
Produkt Type: HIEGM 20
Hersteller Nummer: 4046933001291
Rexel Artikelnr.: 2890718
EAN Code: 4046933001291

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Muffe für Installationsrohre
Muffe für Installationsrohre
Feature Feature details
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Oberfläche
unbehandelt
Oberfläche poliert Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Halogenfrei
Ja
Ausführung
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Farbe
aluminium
Herstellerfarbe
aluminium
Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung
Mit Außengewinde Nein
Mit Innengewinde Ja
Teilbar Nein
Exzentrisch Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 76090000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection