false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Profildichtring WD NW 175, Profildichtring WD DN 175 wasserdicht

  • Profildichtring WD NW 175, Profildichtring WD DN 175 wasserdicht
Profildichtring WD NW 175, Profildichtring WD DN 175 wasserdicht
Produkt Type: Profildichtring WD NW 175
Hersteller Nummer: 19980175
Rexel Artikelnr.: 2010012
EAN Code: 4013960106862

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dichtring
Dichtring
Feature Feature details
Ausführung
wasserdicht
Außendurchmesser
177 mm
Innendurchmesser 142 mm
Stärke 14 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
EPDM
Passend zu Gewindemaß NPT_A k.A.
Anzahl der Durchführungen 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 40169300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection