false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schutzschlauch High Temp HIPROJACKET IND rot -13 mm -30 m

Produkt Type: 3368133
Hersteller Nummer: 3368133
Rexel Artikelnr.: 2069669
EAN Code: 8717114400740

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 30 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 30 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hohlgeflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 13 mm
Bündeldurchmesser 13 mm
Werkstoff
Glasfaser
Halogenfrei
Ja
Farbe
rot
Offen (nachträglich montierbar) Nein
Temperatur
-55...260 °C
Brandschutz nach UL 94 V2
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach DIN 5510 Nein
Zulassung nach NF F 16-101 Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85461000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community