2. Installation
  3. Kabelschutz
  4. Kabelbündelungsschlauch
  5. 83164250
  • 
Product videos
Product images
83164250, EWT-PA M10/P07 split-flex, sw
 Zurück
 nächstes
Kabelbündelungsschlauch - 83164250, EWT-PA M10/P07 split-flex, sw - 83164250
Murrplastik Systemtechnik

83164250, EWT-PA M10/P07 split-flex, sw

Rexel Artikelnr.: 
2878856
Hersteller Nummer: 
83164250
Produkt Type: 
83164250
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
 Meter

Min: 50 Meter , Vielfaches 50 Meter
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
83164250, EWT-PA M10/P07 split-flex, sw

83164250, EWT-PA M10/P07 split-flex, sw

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Stecker

Polyamid

Polyamid (PA)

schwarz

Nein

Ja

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 50
Dieser Schutzschlauch besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Schlauchhälften, die zusammengesteckt einen geschlossenen Schlauch ergeben. Durch dieses geteilte System ist es möglich auch Leitungen mit Steckern nachträglich zu schützen. Dies spart Zeit, Montageaufwand und Geld. Auch besonders lange Strecken lassen sich gut bündeln, da die Leitungen nicht umständlich durch mehrere Meter Schlauch gezogen werden müssen, sondern die Hälften einfach über die Leitungen gelegt und zusammengesteckt werden. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Verpackung für die einfache Entnahme des Schlauches.
Zulassungen/Spezifikationen: CE, RoHS
Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C
Trittfestigkeit: > 1200 N/100 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbündelungsschlauch 

Produktdetails



Produktdetails

Kabelbündelungsschlauch
Ausführung Stecker
Werkstoff Polyamid
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Farbe schwarz
Transparent Nein
 
Halogenfrei Ja
Nenndurchmesser 10 mm
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39172390