2. Installation
  3. Kabelschutz
  4. Kabelbündelungsschlauch
  5. 83164264
  • 
Product videos
Product images
83164264, EWT-PA M50/P48 split-flex, sw
 Zurück
 nächstes
Kabelbündelungsschlauch - 83164264, EWT-PA M50/P48 split-flex, sw - 83164264
Murrplastik Systemtechnik

83164264, EWT-PA M50/P48 split-flex, sw

Rexel Artikelnr.: 
2878861
Hersteller Nummer: 
83164264
Produkt Type: 
83164264
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
 Meter

Min: 25 Meter , Vielfaches 25 Meter
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
83164264, EWT-PA M50/P48 split-flex, sw

83164264, EWT-PA M50/P48 split-flex, sw

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Stecker

Polyamid

Polyamid (PA)

schwarz

Nein

Ja

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Dieser Schutzschlauch besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Schlauchhälften, die zusammengesteckt einen geschlossenen Schlauch ergeben. Durch dieses geteilte System ist es möglich auch Leitungen mit Steckern nachträglich zu schützen. Dies spart Zeit, Montageaufwand und Geld. Auch besonders lange Strecken lassen sich gut bündeln, da die Leitungen nicht umständlich durch mehrere Meter Schlauch gezogen werden müssen, sondern die Hälften einfach über die Leitungen gelegt und zusammengesteckt werden. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Verpackung für die einfache Entnahme des Schlauches.
Zulassungen/Spezifikationen: CE, RoHS
Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C
Trittfestigkeit: > 1200 N/100 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelbündelungsschlauch 

Produktdetails



Produktdetails

Kabelbündelungsschlauch
Ausführung Stecker
Werkstoff Polyamid
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Farbe schwarz
Transparent Nein
 
Halogenfrei Ja
Nenndurchmesser 50 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39173900