false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SBPAV09-PA6V0-BK (30), Spiralschlauch SBPAV09-PA6-BK-30M SPIRALSCHLAUCH SBPAV09 PA6 BK 30M

Produkt Type: SBPAV09-PA6V0-BK (30)
Hersteller Nummer: 161-44200
Rexel Artikelnr.: 2816238
EAN Code: 5022660549076

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelbündelungsschlauch
Kabelbündelungsschlauch
Feature Feature details
Ausführung
Spiralschlauch
Nenndurchmesser 9 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid flammhemmend
Farbe
schwarz
Transparent
Nein
Betriebstemperatur -40...90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig 130 °C
Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 V0
Halogenfrei
Ja
UV-beständig Nein
Wandstärke 1 mm
Wendelbreite 12,5 mm
Bündeldurchmesser 100...100 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community