false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M

  • SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
  • SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
  • SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
  • SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
  • SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
SBPEFR4-PE-FR-WH (30), Spiralschlauch SBPEFR4-PE-WH-30M SPIRALSCHLAUCH SBPEFR4 PE WH 30M
Produkt Type: SBPEFR4-PE-FR-WH (30)
Hersteller Nummer: 161-43100
Rexel Artikelnr.: 2048565
EAN Code: 5022660548963

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 30 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 30 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelbündelungsschlauch
Kabelbündelungsschlauch
Feature Feature details
Ausführung
Spiralschlauch
Nenndurchmesser 4 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyethylen flammhemmend
Farbe
weiß
Transparent
Nein
Betriebstemperatur 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig 120 °C
Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 V2
Halogenfrei
Nein
UV-beständig Nein
Wandstärke 1 mm
Wendelbreite 7,8 mm
Bündeldurchmesser 20 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community