false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FRH - Type 50 ROT 50 cm lg. m.Ein, Kabelabdeck Rundhaube FRH - Type 50 - 50 cm lang m. Ein rot

  • FRH - Type 50 ROT 50 cm lg. m.Ein, Kabelabdeck Rundhaube FRH - Type 50 - 50 cm lang m. Ein rot
FRH - Type 50 ROT 50 cm lg. m.Ein, Kabelabdeck Rundhaube FRH - Type 50 - 50 cm lang m. Ein rot
Produkt Type: FRH - Type 50 ROT 50 cm lg. m.Ein
Hersteller Nummer: 18020050
Rexel Artikelnr.: 2010450
EAN Code: 4013960016833

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelschutzabdeckhaube
Kabelschutzabdeckhaube
Feature Feature details
Form rund
Ausführung mit Einhängung
Werkstoff PVC
Länge 500 mm
Breite 50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser 50 mm
Farbe rot
Mit Aufdruck Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39204990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community