2. Installation
  3. Kabelschutz
  4. Kabelschutzabdeckhaube
  5. 144-02-917
  • 
Product videos
Product images
KV 50/6, Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse
 Zurück
 nächstes
Kabelschutzabdeckhaube - KV 50/6, Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse - 144-02-917
Lumberg Connect

KV 50/6, Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

Rexel Artikelnr.: 
2000800
Hersteller Nummer: 
144-02-917
Produkt Type: 
KV 50/6
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
KV 50/6, Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

KV 50/6, Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Bezeichnung: Kabeldose KV 5pol, Anschluss: 0.75 mm², Anschluss max.: 0.75 mm², Anschlussart: Lötanschluss, Ausführung: Kabelbuchse/gerade, Gehäusematerial: CuZn vernickelt, Kabeleingang: 4...6 mm, Kabeleingang max.: 6 mm, Kabeleingang min.: 4 mm, Kontaktmaterial: CuZn+Au, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 5, Schutzart: IP 40, Serie: KV, Temperatur max.: +85 °C, Temperatur min.: -40 °C, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Verriegelungsart: Schraubverriegelung M16 x 0.75

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelschutzabdeckhaube 
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
Kabelschutzabdeckhaube
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990