false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabuflex-R-UV NW 110 flexibel in Ringen a 50 m, Kabelschutzrohr Kabuflex-R-UV DN 110 flexibel in Ringen a 50 m

  • Kabuflex-R-UV NW 110 flexibel in Ringen a 50 m, Kabelschutzrohr Kabuflex-R-UV DN 110 flexibel in Ringen a 50 m
Kabuflex-R-UV NW 110 flexibel in Ringen a 50 m, Kabelschutzrohr Kabuflex-R-UV DN 110 flexibel in Ringen a 50 m
Produkt Type: Kabuflex-R-UV NW 110 flexibel in Ringen a 50 m
Hersteller Nummer: 19140110
Rexel Artikelnr.: 2887029
EAN Code: 4013960331066

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelschutzrohr für Erdverlegung
Kabelschutzrohr für Erdverlegung
Feature Feature details
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyethylen
Oberfläche
unbehandelt
Oberfläche poliert Nein
Transparent
Nein
Farbe
schwarz
Ausführung
biegsam
Form außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser 94 mm
Außendurchmesser
110 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39173300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community