false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabuflex S NW 120 6-M-Stangen ohne Muffe, Kabelschutzrohr Kabuflex S DN 120 6-M-Stangen ohne Muffe schwarz

  • Kabuflex S NW 120 6-M-Stangen ohne Muffe, Kabelschutzrohr Kabuflex S DN 120 6-M-Stangen ohne Muffe schwarz
Kabuflex S NW 120 6-M-Stangen ohne Muffe, Kabelschutzrohr Kabuflex S DN 120 6-M-Stangen ohne Muffe schwarz
Produkt Type: Kabuflex S NW 120 6-M-Stangen ohne Muffe
Hersteller Nummer: 19040120
Rexel Artikelnr.: 2010038
EAN Code: 4013960106312

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 30 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 30 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelschutzrohr für Erdverlegung
Kabelschutzrohr für Erdverlegung
Feature Feature details
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyethylen
Oberfläche
unbehandelt
Oberfläche poliert Nein
Transparent
Nein
Farbe
schwarz
Ausführung
starr
Form außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser 99 mm
Außendurchmesser
120 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39172110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection