false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FG27-UH-PP-GY (10), Universal-Wellschlauchhalter FG27-UH-PP-Grau-10 ST

  • FG27-UH-PP-GY (10), Universal-Wellschlauchhalter FG27-UH-PP-Grau-10 ST
FG27-UH-PP-GY (10), Universal-Wellschlauchhalter FG27-UH-PP-Grau-10 ST
Produkt Type: FG27-UH-PP-GY (10)
Hersteller Nummer: 167-00524
Rexel Artikelnr.: 2828439
EAN Code: 4031026277417

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung
Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 27 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Schutzart (IP)
IP54
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform
ohne Gewinde
Verbindungsart Gewinde
Gewindeanschlussgröße ohne
Gewindelänge 12 mm
Einteilig Ja
Mit integriertem Halter Nein
Werkstoff der Verschraubung Polypropylen
Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 20 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 36 mm
Gesamthöhe 57 mm
Gesamtlänge 52 mm
Farbe
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection