false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LKI-M, AD17-M20, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, metrisches Außengewinde drehbar, kleine VPE, AD 17, M 20 x 1,5

Produkt Type: LKI-M, AD17-M20
Hersteller Nummer: 5020714020
Rexel Artikelnr.: 2041251
EAN Code: 4025113208835

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung
Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 17 mm
Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll
Schutzart (IP)
IP54
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Ja
Bauform
Außengewinde
Verbindungsart Gewinde
Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5
Gewindelänge 10 mm
Einteilig Ja
Mit integriertem Halter Nein
Werkstoff der Verschraubung Polypropylen
Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 17 mm
Gesamthöhe 24,5 mm
Gesamtlänge 42 mm
Farbe
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community