false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

720/11, Schutzschlauch, Innen-Ø 11 mm, Außen-Ø 14,5 mm, Länge 50 m, Kunststoff PVC-weich, RAL 7001, silbergrau

Produkt Type: 720/11
Hersteller Nummer: 4011126017311
Rexel Artikelnr.: 2169376
EAN Code: 4011126017311

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
14,5 mm
Innendurchmesser 11 mm
Werkstoff
PVC
Werkstoff der Wendel ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Einsatztemperatur_R -20...80 °C
Schutzart (IP)
IP20
UV-beständig Ja
Halogenfrei
Nein
Innen glatt Ja
Außen glatt Ja
Flexibilität flexibel
Farbe
grau
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach N Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39172390

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection