false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AIRflex-KUW-PU-AS, AD36, Kunststoff-Schutzschlauch, PU-Mantel, met blau, 10 m Pack AD 36, 29 x 36 mm

Produkt Type: AIRflex-KUW-PU-AS, AD36
Hersteller Nummer: 2041701029
Rexel Artikelnr.: 2746907
EAN Code: 4025113133823

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 36 mm
Nenngröße in Zoll 1 Zoll
Außendurchmesser
36 mm
Innendurchmesser 29 mm
Werkstoff
PUR (Polyurethan)
Werkstoff der Wendel kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff PU
Druckfestigkeit 1.250 N
Einsatztemperatur_R -40...80 °C
Schutzart (IP)
IP68
Zugfestigkeit 250 N
Biegeradius, statisch 25 mm
UV-beständig Nein
Halogenfrei
Ja
Innen glatt Nein
Außen glatt Nein
Flexibilität flexibel
Farbe
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach N Nein
Zulassung nach CSA Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection