Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
FLEXA
EEK, AD17, End- Bzw. Innentülle (Airflex-Kuw-.Pvc-As; Airflex-K) Ad 17, VPE 50 St
Rexel Artikelnr.: 2533256
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
US-P, AD17-PG11, Metallverschr. mit Innentülle (Airflex) AD 17, VPE 50 Stück
Rexel Artikelnr.: 2533259
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
USW-P, AD17-PG11, Metallverschraubung, 90° Winkel, Messing vernickelt, PG Außengewinde, AD 17, PG 11
Rexel Artikelnr.: 2866004
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
FLEXA
LKI-M, AD17-M20, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, metrisches Außengewinde drehbar, AD 17, M 20 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2734933
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
USK-M, AD17-M16, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, Außengewinde metrisch, kleine VPE, AD 17, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041243
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
FLEXA
USK-M, AD17-M16, Kunststoff-Schlauchverschraubung für Airflex grau, AD 17, M 16x1,5mm 50 Stück
Rexel Artikelnr.: 2647069
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
LKI-M, AD17-M20, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, metrisches Außengewinde drehbar, kleine VPE, AD 17, M 20 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041251
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
FLEXA
SKM, AD17, Schlauch-Klemmschelle, Stahl verzinkt/Gummiprofil, AD 17,0 mm
Rexel Artikelnr.: 2862314
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
USK-P, AD17-PG11, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, PG Außengewinde, AD 17, PG 11
Rexel Artikelnr.: 2015031
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
LKI-P, AD17-PG11, Kunststoff-Schlauchverschr. (drehbar) Ad 17, Vpe 50 Stück
Rexel Artikelnr.: 2447809
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
FLEXA
USK-P, AD17-PG11, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, PG Außengewinde, kleine VPE, AD 17, PG 11
Rexel Artikelnr.: 2040537
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch | |
Schutzart (IP) | IP68 |
---|---|
Zulassung nach CSA | Nein |
Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zulassung nach N | Nein |
Zulassung nach UR | Nein |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Ummantelungswerkstoff | PVC |
UV-beständig | Nein |
Werkstoff | PVC |
Werkstoff der Wendel | kunststoffummantelter Federstahl |
Außendurchmesser | 17 mm |
Biegeradius, statisch | 13 mm |
Druckfestigkeit | 1.250 N |
---|---|
Einsatztemperatur | -25...80 |
Einsatztemperatur_R | -25...80 °C |
Innendurchmesser | 13 mm |
Nenndurchmesser | 17 mm |
Nenngröße in Zoll | 3/8 Zoll |
Zugfestigkeit | 100 N |
Außen glatt | Nein |
Flexibilität | flexibel |
Innen glatt | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39173200 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.