Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
FLEXA
LKI-P, AD45-PG36, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, PG Außengewinde drehbar, kleine VPE, AD 45, PG 36
Rexel Artikelnr.: 2862399
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
USK-P, AD45-PG36, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, PG Außengewinde, kleine VPE, AD 45, PG 36
Rexel Artikelnr.: 2862397
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
USK-M, AD45-M40, Kunststoff-Schlauchverschraubung für Airflex grau, AD 45, M 40x1,5mm 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2647073
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
USK-M, AD45-M40, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, Außengewinde metrisch, kleine VPE, AD 45, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041247
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
LKI-M, AD45-M50, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, metrisches Außengewinde drehbar, AD 45, M 50 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2734937
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
SKM, AD42,5-45, Schlauch-Klemmschelle, Stahl verzinkt/Gummiprofil, AD 42,5 - 45,0 mm
Rexel Artikelnr.: 2889495
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
USK-P, AD45-PG36, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, PG Außengewinde, AD 45, PG 36
Rexel Artikelnr.: 2015076
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
US-P, AD45-PG36, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt, kleine VPE AD 45, PG 36
Rexel Artikelnr.: 2866007
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
LKI-M, AD45-M50, Kunststoffverschraubung gerade, Polypropylen grau, metrisches Außengewinde drehbar, kleine VPE, AD 45, M 50 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041255
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
EK, AD45, Endtülle für Kunststoff-Schutzchlauch, Polypropylen grau AD 45
Rexel Artikelnr.: 2862370
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
LKI-P, AD45-PG36, Kunststoff-Schlauchverschr. (drehbar) AD 45, VPE 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2472373
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
EEK, AD45, Endtülle oder Innentülle für Kunststoff-Schutzschlauch, PP, grau AD 45
Rexel Artikelnr.: 2594095
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch | |
Nenngröße in Zoll | 1 1/4 Zoll |
---|---|
Außendurchmesser | 45 mm |
Werkstoff | PVC |
Werkstoff der Wendel | kunststoffummantelter Federstahl |
Ummantelungswerkstoff | PVC |
Druckfestigkeit | 1.250 N |
Einsatztemperatur | -25...80 |
Schutzart (IP) | IP68 |
Zugfestigkeit | 250 N |
Biegeradius, statisch | 36 mm |
UV-beständig | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Innen glatt | Nein |
Außen glatt | Nein |
---|---|
Einsatztemperatur_R | -25...80 °C |
Innendurchmesser | 38 mm |
Flexibilität | flexibel |
Farbe | grau |
Nenndurchmesser | 45 mm |
Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach N | Nein |
Zulassung nach CSA | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39173200 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.