false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AIRflex-KUW-PVC-AS, AD27, Kunststoff-Schutzschlauch, PVC-Mantel, grau, 10 m Packung AD 27, 22 x 27 mm, 10 Meter Packung

  • AIRflex-KUW-PVC-AS, AD27, Kunststoff-Schutzschlauch,  PVC-Mantel, grau, 10 m Packung AD 27, 22 x 27 mm, 10 Meter Packung
  • AIRflex-KUW-PVC-AS, AD27, Kunststoff-Schutzschlauch,  PVC-Mantel, grau, 10 m Packung AD 27, 22 x 27 mm, 10 Meter Packung
AIRflex-KUW-PVC-AS, AD27, Kunststoff-Schutzschlauch,  PVC-Mantel, grau, 10 m Packung AD 27, 22 x 27 mm, 10 Meter Packung
Produkt Type: AIRflex-KUW-PVC-AS, AD27
Hersteller Nummer: 2031101021
Rexel Artikelnr.: 2015013
EAN Code: 4025113133373

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 27 mm
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Außendurchmesser 27 mm
Innendurchmesser 22 mm
Werkstoff PVC
Werkstoff der Wendel PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff PVC
Druckfestigkeit 0 N
Einsatztemperatur_R -25...80 °C
Schutzart (IP) IP68
Zugfestigkeit 0 N
Biegeradius, statisch 20 mm
UV-beständig Nein
Halogenfrei Nein
Innen glatt Nein
Außen glatt Ja
Flexibilität hochflexibel
Farbe grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach UR Ja
Zulassung nach N Ja
Zulassung nach CSA Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community