false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Co-flex-PA NW 70 schwarz 10 m, Verschließbares Wellrohr Co-flex-PA NW 70 10 m flexibel schwarz

  • Co-flex-PA NW 70 schwarz 10 m, Verschließbares Wellrohr Co-flex-PA NW 70 10 m flexibel schwarz
Co-flex-PA NW 70 schwarz 10 m, Verschließbares Wellrohr Co-flex-PA NW 70 10 m flexibel schwarz
Produkt Type: Co-flex-PA NW 70 schwarz 10 m
Hersteller Nummer: 41007000
Rexel Artikelnr.: 2661052
EAN Code: 4013960236989

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 10 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 70 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
79,8 mm
Innendurchmesser 66 mm
Werkstoff
Polyamid 6
Werkstoff der Wendel ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Einsatztemperatur_R -40...120 °C
Schutzart (IP)
IP40
Biegeradius, statisch 300 mm
UV-beständig Nein
Halogenfrei
Ja
Innen glatt Nein
Außen glatt Nein
Flexibilität flexibel
Farbe
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach N Nein
Zulassung nach CSA Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection