false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PAFL21/BL/50M, Typ PA, Nennmaß: 21 Kunststoff-Schlauch aus Polyamid 6

Produkt Type: PAFL21/BL/50M
Hersteller Nummer: 7TCA296000R2125
Rexel Artikelnr.: 2924110
EAN Code: 5020963010118

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoff-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 21 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
21,2 mm
Innendurchmesser 16,8 mm
Werkstoff
Polyamid 6
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Druckfestigkeit 320 N
Einsatztemperatur_R -40...120 °C
Schutzart (IP)
IP68
Zugfestigkeit 100 N
Biegeradius, statisch 45 mm
UV-beständig Nein
Halogenfrei
Nein
Flexibilität flexibel
Farbe
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach UR Ja
Zulassung nach CSA Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community