Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bauform
Farbe
Gewindeanschlussgröße
Max. Außendurchmesser des Schlauches
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches
Nenndurchmesser
Nenngröße in Zoll
Schutzart
Werkstoff
Ausführung
Drehbares Gewinde
Einsatztemperatur
Einsatztemperatur
Gesamthöhe
Länge
Gewinde Gangzahl
Gewindeart
Gewindegänge pro Zoll
Gewindelänge
Gewindewerkstoff
Material Dichtung
Transparent
Art der Verbindung
Werkstoff der Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB
Newlec