false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RQG1-M, AD18,5-M20, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 18,5, M 20 x 1,5

Produkt Type: RQG1-M, AD18,5-M20
Hersteller Nummer: 5020055219
Rexel Artikelnr.: 2887584
EAN Code: 4025113210173

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung
Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 18,5 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Schutzart (IP)
IP66
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform
Außengewinde
Verbindungsart Gewinde
Gewindeart metrisch
Gewindeanschlussgröße M20x1,5
Gewinde Gangzahl 1,5
Gewindewerkstoff Polyamid
Gewindelänge 13 mm
Gesamtlänge 43 mm
Werkstoff
Polyamid
Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13,5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 26 mm
Farbe
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register Ja
Einsatztemperatur_R -40...115 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community