false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

RQG1-P, AD15,8-PG11, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG Außengewinde, konisch dichtend, AD 15,8, PG 11

Produkt Type: RQG1-P, AD15,8-PG11
Hersteller Nummer: 5020049211
Rexel Artikelnr.: 2333147
EAN Code: 4025113149480

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung
Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 15.8 mm
Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll
Schutzart (IP)
IP66
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform
Außengewinde
Verbindungsart Gewinde
Gewindeart PG
Gewindeanschlussgröße PG11
Gewindewerkstoff Polyamid
Gewindelänge 10 mm
Gesamtlänge 37 mm
Gesamthöhe 23 mm
Werkstoff
Polyamid
Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 12.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 23 mm
Farbe
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register Ja
Einsatztemperatur_R -40...115 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Germany
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection