false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FFHY NW 4,5 schwarz 100 m, Kunststoffwellschlauch FFHY NW 4,5 100 m-Ring flexibel schwarz

  • FFHY NW 4,5 schwarz 100 m, Kunststoffwellschlauch FFHY NW 4,5 100 m-Ring flexibel schwarz
FFHY NW 4,5 schwarz 100 m, Kunststoffwellschlauch FFHY NW 4,5 100 m-Ring flexibel schwarz
Produkt Type: FFHY NW 4,5 schwarz 100 m
Hersteller Nummer: 46100400
Rexel Artikelnr.: 2658063
EAN Code: 4013960056037

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch
Kunststoff-Wellschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 4,5 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
7,2 mm
Innendurchmesser 4,4 mm
Werkstoff
TPE
Einsatztemperatur_R -30...150 °C
Schutzart (IP)
IP68
Brandschutz nach UL 94 HB
Biegeradius, statisch 10 mm
UV-beständig Nein
Ölbeständig Ja
Farbe
schwarz
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Flammverbreitend Nein
Biegeverhalten flexibel
Längsgeschlitzt Nein
Verschließbar (zweiteilig) Nein
Halogenfrei
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS Nein
Zulassung nach CSA Nein
Zulassung nach LUL/British Standard Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA Nein
Zulassung nach UTAC Nein
Zulassung nach DIN 5510 Nein
Zulassung nach NF F 16-101 Nein
Mit Zugdraht Nein
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection