Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Meter , Vielfaches 50 Meter
FLEXA
RQW-P, AD13,0-PG9, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 13,0, PG 9
Rexel Artikelnr.: 2015050
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQHG, AD13,0, Halter inkl. Deckel für Wellschlauch, grau AD 13,0
Rexel Artikelnr.: 2870103
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQGZ-M, AD13,0-M16, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, hochdichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2754343
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQH, AD13,0, Schlauchhalter, grau, AD 13.0, VPE 50 Stück, RQH AD 13,0 GR
Rexel Artikelnr.: 2725661
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-P, AD13,0-PG11, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 13,0, PG 11
Rexel Artikelnr.: 2898308
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQGZ1-M, AD13,0-M16, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, konisch dichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2850333
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQB90-M, AD13,0-M16, Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679223
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQS, AD13,0, Halter für Wellschlauch, einteilig mit Deckel, grau AD 13,0
Rexel Artikelnr.: 2679020
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG1-M, AD13,0-M16, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2248774
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD13,0-M16, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679214
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD13,0-M12, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 13,0, M 12 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679213
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQE, AD13,0, Endtülle mit Kabelauslass für Wellschlauch, grau AD 13,0
Rexel Artikelnr.: 2257136
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD13,0-M16, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 13,0, M 16 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2074363
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD13,0-M12, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 13,0, M 12 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041258
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kunststoff-Wellschlauch |
|
| Werkstoff |
Polyamid 6
|
|---|---|
| Farbe |
grau
|
| Durchmesser |
13 mm
|
| Innendurchmesser |
10 mm
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Ölbeständig |
Ja
|
| Zulassung nach CSA |
Ja
|
| Zulassung nach Lloyd's Register TA |
Ja
|
| Zulassung nach UR |
Ja
|
| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS |
Ja
|
| Zulassung nach UTAC |
Nein
|
| Zulassung nach DIN 5510 |
Ja
|
| Nenndurchmesser |
13 mm
|
| UV-beständig |
Ja
|
| Flammverbreitend |
Nein
|
| Zugfestigkeit |
100 N
|
| Biegeverhalten |
flexibel
|
| Ummantelungswerkstoff |
ohne Ummantelung
|
| Brandschutz nach UL94 |
V0
|
| Schutzart |
IP68
|
|---|---|
| Druckfestigkeit |
125 N
|
| Biegeradius, statisch |
20 mm
|
| Zulassung nach LUL/British Standard |
Ja
|
| Biegeradius, dynamisch |
45 mm
|
| Einsatztemperatur |
-40...115 °C
|
| Verschließbar (zweiteilig) |
Nein
|
| Längsgeschlitzt |
Nein
|
| Zulassung nach NF F 16-101 |
Ja
|
| Zulassung nach DIN EN 61386-23 |
Ja
|
| Nenngröße in Zoll |
5/16 Zoll
|
| Mit Zugdraht |
Nein
|
| Hochgleitfähige Innenschicht |
Nein
|
| Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB |
Ja
|
| Einsatztemperatur |
-40...115
|
| Zulassung nach DIN 5510_L |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
39173200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.