false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ROHRflex PA 6, AD28,5, Vollkunststoff Wellschlauch AD 28,5, grau, 0233201023

  • ROHRflex PA 6, AD28,5, Vollkunststoff Wellschlauch AD 28,5, grau, 0233201023
  • ROHRflex PA 6, AD28,5, Vollkunststoff Wellschlauch AD 28,5, grau, 0233201023
ROHRflex PA 6, AD28,5, Vollkunststoff Wellschlauch AD 28,5, grau, 0233201023
Produkt Type: ROHRflex PA 6, AD28,5
Hersteller Nummer: 0233201023
Rexel Artikelnr.: 2015038
EAN Code: 4025113105363

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch
Kunststoff-Wellschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 28,5 mm
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Außendurchmesser
28,5 mm
Innendurchmesser 23 mm
Werkstoff
Polyamid 6
Druckfestigkeit 320 N
Einsatztemperatur_R -40...115 °C
Schutzart (IP)
IP68
Brandschutz nach UL 94 V0
Biegeradius, statisch 55 mm
Biegeradius, dynamisch 100 mm
UV-beständig Ja
Ölbeständig Ja
Farbe
grau
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Flammverbreitend Nein
Biegeverhalten flexibel
Zugfestigkeit 250 N
Längsgeschlitzt Nein
Verschließbar (zweiteilig) Nein
Halogenfrei
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach UR Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS Ja
Zulassung nach CSA Ja
Zulassung nach LUL/British Standard Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA Ja
Zulassung nach UTAC Nein
Zulassung nach DIN 5510 Ja
Zulassung nach NF F 16-101 Ja
Mit Zugdraht Nein
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection