false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ROHRflex PA 6 S, AD54,5, Wellschlauch, PA 6 S, schwarz, für einfache Anwendungen, AD 54,5, 48,0 x 54,5 mm

Produkt Type: ROHRflex PA 6 S, AD54,5
Hersteller Nummer: 0233209048
Rexel Artikelnr.: 2749266
EAN Code: 4025113105585

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 25 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch
Kunststoff-Wellschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 54,5 mm
Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser
54,5 mm
Innendurchmesser 48 mm
Werkstoff
Polyamid 6
Druckfestigkeit 750 N
Einsatztemperatur_R -40 °C
Schutzart (IP)
IP68
Brandschutz nach UL 94 HB
Biegeradius, statisch 100 mm
Biegeradius, dynamisch 190 mm
UV-beständig Ja
Ölbeständig Ja
Farbe
schwarz
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Flammverbreitend Nein
Biegeverhalten flexibel
Zugfestigkeit 500 N
Längsgeschlitzt Nein
Verschließbar (zweiteilig) Nein
Halogenfrei
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach UR Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS Nein
Zulassung nach CSA Ja
Zulassung nach LUL/British Standard Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA Ja
Zulassung nach UTAC Nein
Zulassung nach DIN 5510 Ja
Zulassung nach NF F 16-101 Nein
Mit Zugdraht Nein
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection