false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wellschlauch PP mod NW22 schwarz ungeschlitzt

Produkt Type: 1926220
Hersteller Nummer: 1926220
Rexel Artikelnr.: 2040195
EAN Code: 4047943006160

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kunststoff-Wellschlauch
Kunststoff-Wellschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 22 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
25,5 mm
Innendurchmesser 21,8 mm
Werkstoff
Polypropylen
Einsatztemperatur_R -40...135 °C
Schutzart (IP)
IP67
Brandschutz nach UL 94 V2
Biegeradius, statisch 37 mm
UV-beständig Nein
Ölbeständig Ja
Farbe
schwarz
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Flammverbreitend Nein
Biegeverhalten biegsam
Längsgeschlitzt Nein
Verschließbar (zweiteilig) Nein
Halogenfrei
Nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA Nein
Zulassung nach DIN 5510 Nein
Zulassung nach NF F 16-101 Nein
Mit Zugdraht Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community