false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabel-Schlauch-Verschraubung für SEALTITE CHF Pg 16 -1/2

Produkt Type: 8107161
Hersteller Nummer: 8107161
Rexel Artikelnr.: 2924439
EAN Code: 8717114174986

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig 40...68
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde
Gewindeart PG
Gewindeanschlussgröße PG16
Einteilig Nein
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Oberfläche
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13,9 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 21,1 mm
Gewindelänge 12 mm
Gesamtlänge 60 mm
Gesamthöhe 29 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI Nein
Einsatztemperatur_R -45...105 °C
Anzahl der Einführungen 1
Mit Erdungsanschluss Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74199990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community