false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

US-M, AD27-M25, Metallverschraubung gerade, Außengewinde metrisch, Messing vernickelt, kleine VPE AD 27, M 25 x 1,5

  • US-M, AD27-M25, Metallverschraubung gerade, Außengewinde metrisch, Messing vernickelt, kleine VPE AD 27, M 25 x 1,5
  • US-M, AD27-M25, Metallverschraubung gerade, Außengewinde metrisch, Messing vernickelt, kleine VPE AD 27, M 25 x 1,5
  • US-M, AD27-M25, Metallverschraubung gerade, Außengewinde metrisch, Messing vernickelt, kleine VPE AD 27, M 25 x 1,5
US-M, AD27-M25, Metallverschraubung gerade, Außengewinde metrisch, Messing vernickelt, kleine VPE AD 27, M 25 x 1,5
Produkt Type: US-M, AD27-M25
Hersteller Nummer: 5010827025
Rexel Artikelnr.: 2041162
EAN Code: 4025113208538

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 27 mm
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig 40
Ausführung
gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde
Gewindeart metrisch
Gewindeanschlussgröße M25x1,5
Gewinde Gangzahl 1,5
Einteilig Nein
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Oberfläche
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 21 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 39 mm
Gewindelänge 11 mm
Gesamtlänge 41 mm
Gesamthöhe 41 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI Nein
Einsatztemperatur_R -40...125 °C
Anzahl der Einführungen 1
Mit Erdungsanschluss Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74122000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection