false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt AD 36, PG 29

  • US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt AD 36, PG 29
  • US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt AD 36, PG 29
  • US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt AD 36, PG 29
US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29, Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, Messing vernickelt AD 36, PG 29
Produkt Type: US-P, Messing vernickelt AD 36, PG 29
Hersteller Nummer: 5010128029
Rexel Artikelnr.: 2015028
EAN Code: 4025113144362

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
Feature Feature details
Nenndurchmesser 36 mm
Nenngröße in Zoll 1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig 40...66
Ausführung gerade
Drehbares Gewinde Nein
Bauform Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde
Gewindeart PG
Gewindeanschlussgröße PG29
Einteilig Nein
Werkstoff des Gehäuses Messing
Oberfläche vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 27,5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 48 mm
Gewindelänge 10 mm
Gesamtlänge 40 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI Nein
Einsatztemperatur_R -40...125 °C
Mit Erdungsanschluss Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74122000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community