false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PCS50-GS/PVC-GY (10), HelaGuard Metallschlauch PCS50 GS/PVC GY 10M

Produkt Type: PCS50-GS/PVC-GY (10)
Hersteller Nummer: 166-30729
Rexel Artikelnr.: 2828548
EAN Code: 4031026327655

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 10 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch
Metall-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 50 mm
Nenngröße in Zoll k.A.
Außendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser 48,4 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht PVC, ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Einsatztemperatur_R -15...70 °C
Schutzart (IP)
IP66
Biegeradius, statisch 90 mm
Gewicht 1,05 kg/m
Farbe
grau
Elektrische Eigenschaften nicht geklärt
Flammverbreitend Nein
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Biegeverhalten flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach BWB Nein
Zulassung nach VDE-EMV/emc Nein
Zulassung nach FI Nein
Mit Zulassung nach UL Nein
Zulassung nach CSA Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83071000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection