false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SPR-AS, AD36, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 36, 31 x 36 mm

  • SPR-AS, AD36, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 36, 31 x 36 mm
  • SPR-AS, AD36, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 36, 31 x 36 mm
SPR-AS, AD36, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 36, 31 x 36 mm
Produkt Type: SPR-AS, AD36
Hersteller Nummer: 1011111031
Rexel Artikelnr.: 2015061
EAN Code: 4025113116420

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch
Metall-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 36 mm
Nenngröße in Zoll 1 Zoll
Außendurchmesser
36 mm
Innendurchmesser 31 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Druckfestigkeit 0 N
Einsatztemperatur_R -30...220 °C
Schutzart (IP)
IP40
Zugfestigkeit 0 N
Biegeradius, statisch 60 mm
Gewicht 0,48 kg/m
Farbe
metallic
Hängelast 0 N
Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend Nein
Einsatz im Ex-Bereich Ja
Biegeverhalten flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach BWB Ja
Zulassung nach VDE-EMV/emc Nein
Zulassung nach FI Nein
Mit Zulassung nach UL Nein
Zulassung nach CSA Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83071000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection