false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SPR-AS, Stahl verzinkt AD 27, 23 x 27 mm, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 27, 23 x 27 mm

  • SPR-AS, Stahl verzinkt AD 27, 23 x 27 mm, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 27, 23 x 27 mm
  • SPR-AS, Stahl verzinkt AD 27, 23 x 27 mm, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 27, 23 x 27 mm
SPR-AS, Stahl verzinkt AD 27, 23 x 27 mm, Metallschutzschlauch, S-Profil, Stahl verzinkt, 10 Meter Packung AD 27, 23 x 27 mm
Produkt Type: SPR-AS, Stahl verzinkt AD 27, 23 x 27 mm
Hersteller Nummer: 1011111023
Rexel Artikelnr.: 2015060
EAN Code: 4025113116413

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metall-Schutzschlauch
Metall-Schutzschlauch
Feature Feature details
Nenndurchmesser 27 mm
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Außendurchmesser 27 mm
Innendurchmesser 23 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Druckfestigkeit 0 N
Einsatztemperatur_R -30...220 °C
Schutzart (IP) IP40
Zugfestigkeit 0 N
Biegeradius, statisch 63 mm
Gewicht 0,3 kg/m
Farbe grau
Hängelast 0 N
Elektrische Eigenschaften nicht geklärt
Flammverbreitend Nein
Einsatz im Ex-Bereich Ja
Biegeverhalten flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Zulassung nach BWB Ja
Zulassung nach VDE-EMV/emc Nein
Zulassung nach FI Nein
Mit Zulassung nach UL Nein
Zulassung nach CSA Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83071000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community