false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduktion Kunststoff Pg36 - M40x1.5, Hellgrau RAL 7035, Runde Bauform/6-kant

Produkt Type: 3455.36.40
Hersteller Nummer: 3455.36.40
Rexel Artikelnr.: 2832154
EAN Code: 7611614223568

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzschlauchadapter
Schutzschlauchadapter
Feature Feature details
Mit Außengewinde Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) 40
Gewindesteigung Innengewinde 1,5 mm
Gewindesteigung Außengewinde 1,5 mm
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid
Oberfläche
unbehandelt
Einsatztemperatur_R -30...100 °C
EMV-Zugentlastung Nein
Gesamtlänge 14 mm
Mit Zugentlastung_L Nein
Integrierte Zugentlastung Nein
Anschluss 1 Verschraubung
Anschluss 2 Verschraubung
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community