2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Ausleger für Kabeltragsystem
  5. 6418597
  • 
Product videos
Product images
AW 55 41 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm, St, FT
 Zurück
 nächstes
Ausleger für Kabeltragsystem - AW 55 41 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm, St, FT - 6418597
OBO BettermannHesteller Logo
OBO Bettermann

AW 55 41 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm, St, FT

Rexel Artikelnr.: 
2161661
Hersteller Nummer: 
6418597
EAN Code: 
4012196204854
Produkt Type: 
AW 55 41 FT
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
AW 55 41 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm, St, FT

AW 55 41 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm, St, FT

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
410 mm

410 mm

130 mm

Wand- und Stielausleger

Stahl

Stahl

tauchfeuerverzinkt

ohne
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
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen, Konstruktionen und an Wänden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ausleger für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ausleger für Kabeltragsystem
Länge 410 mm
Breite 410 mm
Höhe 130 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite 400 mm
Ausführung Wand- und Stielausleger
Winkel_R 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
 
Werkstoffgüte Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Tragfähigkeit 5,5 kN
Winkel 90
Farbe ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 73089059